Cântar industrial SXS 100K-2, capacitate de cântărire 150 kg, lizibilitate 10 g

Cod articol: SXS 100K-2
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cântar cu platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol SXS 100K-2
EAN / GTIN 4045761275652
Număr producător SXS 100K-2

Descriere

Descriere:

  • Adecvat pentru utilizare industrială dură
  • Platformă: complet din oțel inoxidabil, celulă de sarcină din oțel inoxidabil sudată ermetic, protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP68. Substructură în formă de aripă, extrem de rezistentă la încovoiere. Placă de cântărire pusă la pământ pentru a reduce încărcarea statică
  • Unitate de evaluare: oțel inoxidabil, protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP68, unitate de alimentare integrată
  • Potrivit pentru cerințele sporite de igienă din industria alimentară
  • Suport de perete pentru montarea pe perete a indicatorului ca standard, numai pentru modelele fără suport
  • Dimensiune superioară a afișajului: înălțimea cifrei 55 mm, cu iluminare de fundal luminoasă pentru citirea ușoară a valorii greutății chiar și în condiții de iluminare slabă
  • Structură de meniu KERN ușor de utilizat, cu imprimare intuitivă a rezultatelor cântăririi
  • Datorită interfețelor precum RS-232, RS-485 și Bluetooth (opțional), cântarul poate fi integrat cu ușurință în rețelele existente și facilitează schimbul de date între cântar și PC sau imprimantă

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 55 mm
  • Dimensiuni placă de cântărire, oțel inoxidabil, 500×400×123 mm
  • Dimensiuni ale unității de evaluare L×P×H 232×150×80 mm
  • Lungime cablu unitate de evaluare aprox. 2,5 m

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături